FACOM Two Hand Shear 884A.65 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 884A.65 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 660 |
| Crimping Capacity (mm) | 200 to 790 |
| Maximum Cutting Capacity (mm) | 48 |
| Grip Type | Soft Touch |
| Jaw Material | Forged Steel |
| Standards/Norms | ASME B107.500 |
| Type of Cut | Clipper |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan