FACOM Socket Long R.7EL 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R.7EL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 50 |
| Diameter (mm) | 10.3 |
| Drive Size (mm) | 7 |
| Finish | Chrome Varnish |
| Socket Type | Long |
| Standards/Norms | DIN 3124, ISO 1711-1, ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1 |
| Type of Profile/Imprint | 12 point |
| Wall | Thin |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan