Maskot Ceramic Muffle Furnace FNC 2 1unit

Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FNC 2
Unit 1unit
Exterior Dimensions (mm) 450x685x600
Chamber Dimensions (mm) 120x200x80
Temperature Range (°C) 100~1200
Accuracy (°C) ±1
Volume (L) 2
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 1500
Berat (Kg) 80.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 October 2024
Terakhir Diperbaharui 25 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan