Maxima Tyres Forklift Inner, Outer Tires + Flap (Ban Forklift) E3/L3 23.5-25-24PR HD+ 1set

Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E3/L3
Unit 1set
Tire Size 23.5-25-24PR HD+
Standard Rim 19.50/2.5
Ply Rating 24
Tread Depth 36
Section Width 595
Overall Diameter 1615
Maximum Load Capacity (kg) 12500
Pressure (psi) 65
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 October 2024
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Ban besar dump truck besar, loader dan untuk aplikasi di permukaan batu, batu bara dan lahan yang tidak rata
- Dirancang khusus dengan desain tapak yang lebar memberikan traksi yang sangat baik, dan jarak tempuh yang tinggi bahkan di medan berat
- Dengan bahan kompound khusus yang tahan cuaca melindungi ban dari luka dan benturan
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan