JOTUN Hardtop Xp (Cat Topcoat) RAL 7035 5L 1set
Rp909.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RAL 7035 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Size (L) | 5 |
| Solid By Volume (%) | 63 ± 2 |
| Gloss Level (GU 60°) | 70-85 |
| Flash Point (°C) | 30 |
| Density (kg/L) | 1.4 |
| Application Methods | Spray, Brush, Roller |
| Technology | Polyurethane |
| SubstRate | Coated surfaces |
| MCI Tinable | Yes |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.
Using Jotun Thinner No.10 which is available at SKU S020691806
Using Jotun Thinner No.10 which is available at SKU S020691806
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya - Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Good durabilityExcellent application properties
Classic polyurethane performance
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/JOTUN%20Hardtop%20Xp%20(Cat%20Topcoat)%20RAL%207035%205L%201set/gcS044236588-1.jpg)