RAVEN Roda Troli Nylon Heavy Duty Plat Hidup 8inch 1pc

#Nomor SKU S044235581
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Series Heavy Duty Series
Diameter (inch) 8
Diameter (mm) 200x45
Wheel Material Nylon
Color Yellow
Type Plat Hidup/Plate Swivel
Bearing Double Ball Bearing
Capacity (kg/wheel) 430
Plate Size (mm) 102x115
Bolt Hole Distance (mm) 85x72
Wheel Height (mm) 240
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan