TCL FHD/HD Smart TV 43S5400A 43inch 1unit

#Nomor SKU S044233815
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 43S5400A
Unit 1unit
Flat/Curved Flat
Backlight type DLED
Screen Size (inch) 43
Panel Resolution 1920x1080
Aspect Ratio 16:09:00
CPU Core CA55x4 @1.1GHz (DVFS 1.45GHz)
Refresh Rate (Hz) 60
Audio Power (W) 2x9.5
Contrast Ratio 4000:1 (typ.)
Bluetooth 5
Wi-Fi Connectivity (GHz) 2.4
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2024
Terakhir Diperbaharui 18 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- FHD
- HDR 10
- Metallic Bezel-less
- Android TV
- Dolby Audio
- HDMI * 2
- WIFI
- Bluetooth 5.0
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait