North Bayou Bracket TV E Series E200 Versi NB P6 40-80inch 1unit

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E200
Unit 1unit
TV Dimension (inch) 40-80
VESA Support (mm) 200x200 to 600x400
Tilt (°) +3/-5
Swivel Angles (°) 180
Load Capacity (kg) 45.5
Wall Distance (mm) 52 to 380
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat panel full-motion tv mount
Fits most 40 - 80 inch flat panel display
VESA compliance : 200*200mm to 600*400mm.
Tilt: +3°~-5°
Swivel: 180°
Load capacity :100lbs(45.5kg)
Wall distance: 52mm~ 380mm
Material : SPCC, seamless steel tube and plastic.
Surface treatment: Powder painting coating finished.
Color: Black
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait