Thermo Hauser Picket Roller 34093 1pc
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 34093 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | PP |
Overall Length (mm) | 210 |
Roller Dimensions (Diameter x L) (mm) | 68x122 |
TKG Part No. | 9-1133-1201 |
TKG Part No. (2017) | 6-1007-1601 |
M Code | 88898722 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
(Heat resistant temperature 125 ℃)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan