DOGYU Octagon Genno 300 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 300 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length (mm) | 330 |
| Type | Double-ended hammer |
| Main application | Driving work |
| Opening Diameter (mm) | 24x22 |
| Total Head Length (mm) | 84 |
| Size (lbs) | 0.66 |
| Handle Material | Wood |
| M Code | 10257527 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan