KENIS Multi-Bottle (10 Bottles) MB-1000 1set(10pcs)

#Nomor SKU S044173623
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MB-1000
Unit 1set(10pcs)
Capacity (ml) 1000
Material (Main Unit) PE
Overall Height (mm) 217
Mouth Inner Diameter (Φmm) 17.5
Body Diameter (Φmm) 84
M Code 68349207
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Six types of caps, such as flat caps and toggle caps, can be installed in common, depending on the purpose. - Only the main unit. Choose the cap from 6 types of multi-bottle caps.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan