DENKA ELECTRON Heat Shrink Tube Cut Pack SZF2-4B-20mm 1bag(20mmx500pcs)
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SZF2-4B-20mm |
|---|---|
| Unit | 1bag(20mmx500pcs) |
| Material | Polyolefin |
| Color | Black |
| Operating Temperature Range (°C) | -55-125 |
| Inner Diameter (Φmm) | 4 |
| Standard | UL(File No.E314714)VW-1 600V |
| Wall Thickness (mm) | 0.44 |
| Minimum Inner Diameter (Φmm) | 2 |
| Shrinkage Start Temperature (°C) | 70 |
| Tensile Strength (MPa) | 14 |
| Minimum Shrinkage Temperature (°C) | 100 |
| M Code | 87529478 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This product is compatible with UL224 and CSA 22.2. It is widely used in various fields such as electronic devices, communications, and automobiles.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/88S044160296-3.jpg)