King Da Jeng (KDJ) Flange JIS 10K 8inch 1pc
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (inch) | 8 |
| Standard | JIS |
| Material | PVC, UPVC |
| Size (mm) | 200 |
| Diameters ØD (mm) | 329.5 |
| Diameters ØD1 (mm) | 290 |
| Diameters ØD2 (mm) | 238 |
| Diameter Ød (mm) | 196 |
| Diameter ØD1 (mm) | 217 |
| Dimensions h (mm) | 160 |
| Dimensions t (mm) | 29 |
| Dimension I (mm) | 145 |
| Diameter n-Øe (mm) | 12-23 |
| Dimensions 1/T (mm) | 1/50 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteUse
- Durable one piece molded- Perfect combination with butterfly valve
- Suitable for chemical pipe or water distribution pipe-line systems
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Flange/King%20Da%20Jeng%20(KDJ)%20Flange%20JIS%2010K%208inch%201pc/haS044154622-1.jpg)