King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Thread End 1/2inch 1pc

#Nomor SKU S044153946
Wishlist
Rp15.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (inch) 1/2
Standard NPT, BSPT (Threaded)
Material PVC, UPVC, ABS
Seat EPDM, PTFE, TPR, NBR
O-Ring EPDM, NBR, FPM
End Type Threaded
Dimensions d (mm) 15
Dimensions d1 (mm) 29.5
Dimension D (mm) 44
Dimension L (mm) 73.8
Dimension H (mm) 42
Dimension W (mm) 66
Size (mm) 15
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
- Pressure rating : 150PSI @23°C (73.4°F)
- 100% full flow design
- Lower torque and easy to operate

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan