Mr. Meister Diamond Bit (G) Bullet Type 27736 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 27736
Unit 1pc
Shank Diameter (mm) 2.35
Abrasive Grain Size 200
Overall Length (mm) 45
Blade Length (mm) 4
Blade Diameter (φmm) 0.9
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 48907005
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diamond bit for Mr. Meister small power tool series.
The Meister Cutter Diamond Bit (G) series is a diamond grindstone tip tool bit with better machinability, with a larger amount of diamond grindstone and coarser grain size suitable for glass work compared to conventional products. The blade diameter is the value of the maximum part.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan