appleware Ceramic Pot Deep Type No. 3.5 1pc

Rp27.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No. 3.5
Unit 1pc
Material Polypropylene
Color Shrimp tea
Type 3.5
Capacity (L) 0.4
Dimensions (Diameter x Height H) (mm) 110x113
Stacking Height (mm) 22
Number No.3.5
M Code 88383303
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Old-fashioned Japanese pottery design. Bottom hole structure with good water permeability and breathability.
For various plants.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan