SANKA Beria Cooler VAC-9WH/GR 1pc

#Nomor SKU S044124977
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VAC-9WH/GR
Unit 1pc
Included Accessories Shoulder belt
TRUSCO Number 355-5661
Material Body - Lid - Handle - Belt: Polypropylene (PP); Lid Gasket: Polyethylene Foam; Insulation: Styrofoam
Width (mm) 375
Color Green
Height (mm) 285
Length (mm) 270
Capacity (L) 9
Storage Guideline 16x 350ml cans, 8x 500ml plastic bottles
M Code 28720039
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a carrying handle that can be carried by two people. It can be opened and closed with one push. The lid can be removed for easy cleaning.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan