DEUTSCH Automotive Connector DT Series 8-Pole Male DT06-08SA Gray 13A 1pc

Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT06-08SA
Unit 1pc
Width (mm) 37.21
Color Gray
Height (mm) 19.71
Type Connector
Series DT
Rated Current (A) 13
Depth (mm) 30.91
Material (Housing) PA GF
Number of Lines 2
Number of Contacts 8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
male / female Male
M Code 50097085
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan