Kabelindo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) 2x1.5 1roll(100m)

#Nomor SKU S044091507
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYYHY
Unit 1roll(100m)
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Core 2
Maximum Diameter of Wire (mm) 0.2
Nominal Thickness Insulation (mm) 0.6
Nominal Thickness Outer Sheath (mm) 0.8
Overall Diameter (mm) Approx. 6.5
Minimum Bending Radius (mm) 46
Maximum DC Conductor Resistance at 20°C (ohm/km) 19.5
Minimum Insulation Resistance at 20°C (MΩ/km) 10
Current Carrying Capacity in Air Max (A) '10 at 30°C
Short Circuit Current of Conductor (kA) 0.12 (at 1.0 sec Max)
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2024
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications:
• Power cord or internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments, machineries, luminaires and other portable appliances used in dry indoor premises.
• Permanent exposed wiring in humid environment, installation in tray or under plaster for industrial three phase 380 - 415 VAC or single phase 220 - 240 VAC multipurpose applications, inherently flame retardent in compliance with IEC 60332-1.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan