Kabelindo Power Cable NYY Series 1-Core (Kabel Listrik) NYY SINGLE CORE 1x300 1m

#Nomor SKU S044091354
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYY SINGLE CORE
Unit 1m
Number of Core and Cross Section Area (mm²) 1x300
Nominal Thickness Insulation (mm) 2.4
Nominal Thickness Outer Sheath (mm) 1.9
Overall Diameter (mm) Approx. 31
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km) 3
Current Carrying Capacity in Air Straight (A) '598 at 30°C
Current Carrying Capacity in Air Triangle (A) '580 at 30°C
Current Carrying Capacity in Ground Straight (A) '486 at 30°C
Current Carrying Capacity in Ground Triangle (A) '494 at 30°C
Short Circuit Current Capacity (kA) 34.5 @ 1.0 sec
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2024
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductor:
Annealed plain copper round solid or round circular stranded according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI IEC 60502-1
Outer Sheath:
The Outer Sheath shall be a layer of Extruded Polyvinyl Chloride PVC Grade ST1 to SNI IEC 60502-1. Black Colour
Applications:
Indoor and outdoor induct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage.

Spesification: SNI IEC 60502-1 : 2009
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Feature
• Fire Resistance
• Flame Retardant Cat. A/B/C
• Oil Resistance
• UV Resistance
• Anti termite
• Anti rodent
• Low Smoke Zero Halogen

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan