Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik) 3x25 1roll(100m)

#Nomor SKU S044090920
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYY
Unit 1roll(100m)
Nominal Cross Section Area (mm²) 25
Number of Cores 3
Nominal Thickness Insulation (mm) 1.2
Nominal Thickness Outer Sheath (mm) 1.8
Overall Diameter (mm) Approx. 23.6
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km) 5
Current Carrying Capacity in Ground (A) '116 at 30°C
Current Carrying Capacity in Air (A) '105 at 30°C
Short Circuit Current Capacity (kA) 2.88 (at 1.0 second)
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2024
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductor:
Annealed plain copper round solid or round circular stranded according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI IEC 60502-1
Inner Covering / filler
Extruded Polyvinyl Chloride (PVC), Black colour
Outer Sheath:
The Outer Sheath shall be a layer of Extruded Polyvinyl Chloride (PVC) Grade ST1 to SNI IEC 60502-1. Black colour.
Applications:
Indoor and outdoor induct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Feature
• Fire Resistance
• Flame Retardant Cat. A/B/C
• Oil Resistance
• UV Resistance
• Anti termite
• Anti rodent
• Low Smoke Zero Halogen

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan