Kabelindo Kabel NYAF 1x2.5 Yellow-Green 1m
Rp8.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NYAF |
---|---|
Unit | 1m |
Color | Yellow-Green |
Core | 1 |
Conductor Nominal Cross Section Area (mm²) | 2.5 |
No. of Wire and Diameter (mm) | 50/0.25 |
Nominal Thickness Insulation (mm) | 0.8 |
Overall Diameter (mm) | Approx. 4 |
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km) | 9 |
Current Carrying Capacity In Pipe (A) | '20 at 30°C |
Current Carrying Capacity in Air (A) | '32 at 30°C |
Short Circuit Current Capacity (kA) | 0.29 at 1.0 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Conductor:
Annealed plain copper wires bunch stranded, according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.5
Applications:
Used for fixed Installation inside appliances,switchgear and controlgear.
Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Annealed plain copper wires bunch stranded, according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.5
Applications:
Used for fixed Installation inside appliances,switchgear and controlgear.
Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan