Kabelindo Kabel NYAF 1x2.5

Sebelum PPN:
Rp7.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Conductor Nominal Cross Section Area (mm²)2.5
Core1
Current Carrying Capacity In Pipe (A)'20 at 30°C
Current Carrying Capacity in Air (A)'32 at 30°C
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km)9
No. of Wire and Diameter (mm)50/0.25
Nominal Thickness Insulation (mm)0.8
Overall Diameter (mm)Approx. 4
Short Circuit Current Capacity (kA)0.29 at 1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan