Kabelindo Power Cable NYA Series 1-Core (Kabel Listrik) Black 1x2.5 1roll(100m)
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NYA |
|---|---|
| Unit | 1roll(100m) |
| Color | Black |
| Number of Cores | 1 |
| Conductor Nominal Cross Section Area (mm²) | 2.5 |
| Nominal Thickness Insulation (mm) | 0.8 |
| Overall Diameter (mm) | Approx. 3.5 |
| Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km) | 10 |
| Current Carrying Capacity In Pipe (A) | '19 at 30°C |
| Current Carrying Capacity in Air (A) | '32 at 30°C |
| Short Circuit Current Capacity (kA) | 0.29 (at 1.0) |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Conductor:
Annealed plain copper round circular stranded or according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.3
Applications:
Permanent Installation in conduit or exposed wiring in dry location.
Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Annealed plain copper round circular stranded or according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.3
Applications:
Permanent Installation in conduit or exposed wiring in dry location.
Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kabelindo%20Power%20Cable%20NYA%20Series%201-Core%20(Kabel%20Listrik)%20Black%201x2_5%201roll(100m)/0xS044088033-1.jpg)