KRIS Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) Comp Black 1unit

#Nomor SKU S044066802
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Black
Hot Water Capacity (L/hour) 4
Cold Water Capacity (L/hour) 2
Voltage (V) 220 to 240
Frequency (Hz) 50/60
Child Lock Yes
Heater Power (W) 380
Cooling Power (W) 90
Width (cm) 41
Material Stainless Steel & Plastic
Length (cm) 28
Placement Bottom
Height (cm) 113.5
Capacity (L) Cold 2 ; Hot 4
Berat (Kg) 28.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Suhu air dingin hingga 5°C
- Dilengkapi pengunci tombol
- Desain elegan
- Memiliki 2 tap (air panas & air dingin)
- Cocok digunakan untuk rumah, perkantoran, dan hotel
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait