Dekko Digital AC-DC Clamp Meter (Tang Ampere) CM-600DT True RMS 600A 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CM-600DT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| DC Voltage (V) | 6, 600 |
| AC Voltage (V) | 6, 600 |
| DC Current (A) | 60, 600 |
| AC Current (A) | 6, 600 |
| Resistance (Ω,MΩ) | 600, 60 |
| Capacitance | 9.999nF, 99.99nF, 999.9nF, 9.999mF, 99.99mF, 999.9mF |
| Frequency Range (Hz-MHz) | 45575 |
| Temperature (°C) | 0-300/301-1000 |
| Duty cycle | 10%-90% |
| Max. Jaw (mm) | 36 |
| Display | 5999 |
| Battery | 3x1.5 Volt AAA Battery |
| Size (mm) | 208x78x35 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- NCV/Diode/Data Hold/Backlight- On-Off Buzzer
- Low Battery Display
- Auto Power Off
- Function Protection
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dekko%20Digital%20AC-DC%20Clamp%20Meter%20(Tang%20Ampere)%20CM-600DT%20True%20RMS%20600A%201unit/frS044066567-1.jpg)