Qnap ECC DDR4 RAM SO-DIMM RAM-32GDR4ECP0-SO-2666 2666MHz, P0 version 32GB 1unit

#Nomor SKU S044063658
Wishlist
Rp56.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAM-32GDR4ECP0-SO-2666
Unit 1unit
Compatible With TS-h973AX, TS-x73A
Capacity (gb) 32
Memory Speed (MHz) 2666
Construction Type SO-DIMM
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2024
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
32GB ECC DDR4 RAM, 2666 MHz, SO-DIMM, P0 version
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan