Qnap DDR4 ECC RAM UDIMM RAM-16GDR4ECK1-UD-3200 3200MHz, K1 version 16GB 1unit

#Nomor SKU S044063047
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAM-16GDR4ECK1-UD-3200
Unit 1unit
Compatible With TVS-h1288X, TVS-h1688X, TS-h3088XU-RP
Capacity (gb) 16
Memory Speed (MHz) 3200
Construction Type UDIMM
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2024
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
16GB DDR4 ECC RAM, 3200 MHz, UDIMM, K1 version
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan