ADVANCE DIGITALS Speaker Portable K-Series K1503 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K1503 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| speaker | 15" Woofer + Tweeter |
| RMS Power (W) | 65 (THD) ±10% 1000 PMPO |
| Impedance (ohm) | 4 |
| Frequency (Hz) | 150-20K |
| Input Voltage (V) | AC 110-240 |
| Battery Voltage (V) | 7.4 |
| Battery Capacity (mAh) | 2200 |
| Number of Microphone | 1 |
| Color | Black |
| Material | ABS & aluminum alloy |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan