Advance Digitals Microphone MIC-500 Wireless Headset Clip On 1unit
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MIC-500 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dynamic Range (dB) | >102 |
| Frequency (Hz) | 40-15K |
| Signal Ratio (dB) | >90 |
| Bandwidth (MHz) | 5 |
| Sensitivity (dBm) | -96 |
| Sensitivity (dBuv) | 5 |
| Frequency Stability Level (%) | ±0.005 |
| Modulation | FM |
| Signal Strength (dBm) | 8 |
| Distortion Degree (%) | <0.4 @1kHz |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan