BOLDe Smart Dispenser Fountain Cappucino SF-CAP Touchscreen Frozen White 1unit

#Nomor SKU S044057015
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SF-CAP
Unit 1unit
Color Frozen White
Dimensions (mm) 350x320x1100
Voltage (V) 220
Cooling Power (W) 75
Power Hot (W) 800
Heat Temperature (°C) 500-1000
Cooling Temperature (°C) 15-100
SNI License Yes
Capacity (L) 8
SNI Number 6538.1018/97.040/I11/2022
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2024
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inovasi terbaru dari BOLDe!
dengan mesin pendingin yang cepat hemat listrik, dilengkapi 2 outlet kettle untuk air dingin dan panas untuk
pembuatan kopi dan teh, ataupun kebutuhan air lainnya. Material kettle menggunakan Borosilicate Glass yang memiliki ketahanan hebat terhadap perubahan suhu tinggi, serta dilengkapi display digital besar untuk informasi temperatur secara real time & mode child lock protection sehingga tidak membahayakan anak kecil.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan