Orientalmotor Dust and Water Resistant Cover Panel A-1238-GPEL54R1 1pc

#Nomor SKU S044018900
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-1238-GPEL54R1
Unit 1pc
Set Contents The panel for exhaust: 1 sheet (Panel Color: Light Gray); Iron Finger Guard: 1 sheet; Fan Assembly Screw (Hexarobular Hole Thread): 4 Pieces
Degree of Protection IP54 Specifications
Applicable Product Applicable axial flow fan; Size : □119 mm(120 mm)-38 mm thickness; Product Name : EMU1238, MU1238, MD□1238 *
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dust and Water Resistant Cover Panel Set A-1238-GPEL54R1
This set includes an exhaust panel (1 piece, color: light gray), a steel finger guard (1 piece), and screws for fan assembly (4 pieces).

Included
Dust and Water Resistant Cover Panel Set : Operating Manual

*The □ in the product name indicates the symbol for the type (S, A, E, V, or P).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan