Sandvik CoroTurn Prime Head for Turning SL-CP-X-25BR-40-12B 1pc

#Nomor SKU S043997985
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SL-CP-X-25BR-40-12B
Unit 1pc
Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°) 25
Tool cutting edge angle (KAPR2) (°) 25
Lead Angle (PSIR) (°) 65
Clamping type code (MTP) D: clamp on top of insert and into hole
Insert Type (CUTINT_MASTER) CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1208D)
Connection - Machine Side (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40
Maximum ramping angle (RMPX) (°) 23
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) 60
Workpiece side body angle (BAWS) (°) 0 (zero)
Machine side body angle (BAMS) (°) 0 (zero)
Maximum overhang (OHX) (mm) 16
Hand (HAND) R
Coolant Entry Style (CNSC) 1: axial concentric entry
Coolant Exit Style (CXSC) 3: axial inclined exit
Coolant Exit Type (CXST) 2: under the cutting edge
Coolant Pressure (CP) (bar) 150
Connection Diameter (DCONMS) (mm) 40
Protruding length (LPR) (mm) 38
Functional length (LF) (mm) 16
Functional width (WF) (mm) 27
Functional height (HF) (mm) 0 (zero)
Orthogonal rake angle (GAMO) (°) -10
Inclination angle (LAMS) (°) -8
Torque (N m) 4
Body Material (BMC) Steel
Master Insert Identification (MIID) CP-B1208D
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2024
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan