Sandvik CoroDrill 462-XM Solid Carbide Micro Drill 462.1-2440-125A0-XM X2BM 1pc
Rp979.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 462.1-2440-125A0-XM X2BM |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Workpiece Materials (TMC1ISO) | P (Steel), M (Stainless Steel), K (Cast Iron), N (Non-ferrous metals), S (Heat resistant super alloys), H (Hardened steel), O (Non-ISO (Other)) |
| Cutting diameter (DC) (mm) | 2.44 |
| Connection Diameter (DCONMS) (mm) | 3 |
| Achievable hole tolerance (TCHA) | JS7 |
| Usable length (LU) (mm) | 14 |
| Usable length diameter ratio (ULDR) | 5.7377 |
| Connection - Machine Side (ADINTMS) | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 3 |
| Orthogonal rake angle (GAMO) (°) | 24.07 |
| Face Effective Cutt Edge Count (ZEFF) | 2 |
| Connection diameter tolerance (TCDCON) | h6 |
| Grade (GRADE) | X2BM |
| Substrate (SUBSTRATE) | HC |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN |
| Coolant Entry Style (CNSC) | 0: without coolant |
| Chip Breaker (CBMD) | XM |
| Point angle (SIG) (°) | 130 |
| Point length (PL) (mm) | 0.5689 |
| Overall Length (mm) | 38 |
| Functional length (LF) (mm) | 37.43 |
| Chip flute length (LCF) (mm) | 14 |
| Maximum regrinds (NORGMX) | 0 (zero) |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 10437 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan