Sandvik CoroCut 1-2 Insert for Profiling N123L1-0800-RO S205 1pc

#Nomor SKU S043953585
Wishlist
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N123L1-0800-RO S205
Unit 1pc
Workpiece Materials (TMC1ISO) S (Heat resistant super alloys)
Chip Breaker (CBMD) RO
Operation Type (CTPT) Finishing
Insert mounting style code (IFS) 9: concave prismatic section with rail
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroCut 1-2 -size L1
Cutting edge count (CEDC) 1
Insert Seat (SSC) L
Cutting width (CW) (mm) 8
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm) -0.02
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm) 0.02
Corner Radius (RE) (mm) 4
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm) -0.01
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm) 0.01
Machine side body angle (BAMS) (°) 0 (zero)
Depth of cut maximum (APMX) (mm) 3.8
Hand (HAND) N
Grade (GRADE) S205
Coating (COATING) CVD TiCN+Al2O3+TiN
Insert Thickness (s) (mm) 6.05
Clearance angle major (AN) (°) 7
Length interfering edge (LIG) (mm) 30.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2024
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan