RIIFO Multilayer High-Temperature Resistant Pipe PE(X) - AL - PE(X) B 1620 1100028285 Orange 100m 1roll(100m)

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B 1620
Unit 1roll(100m)
Length per Roll (m) 100
Color Orange
Spec (mm) B 1620
Spec (inch) 3/4
Minimum Bursting Pressure (MPa) 5
Min Ring Strength (N) 2500
Long Term Hydrostatic Strength (MPa) 2.7
Working Pressure (MPa) 1
Heat Operating (°C) -40 to 95
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sistem Multilayer Plumbing
Sistem Multilayer Plumbing RIIFO disertifikasi oleh Organisasi Standar Internasional yang terkenal, seperti, NSF dan AENOR untuk menjamin keamanan dan kebersihan yang baik dari jalur distribusi air panas dan dingin. Pipa PEX-AL-PEX Multilayer yang bersih dan tahan korosi, fitting kuningan dan katupnya menjanjikan pasokan air yang andal dan sehat dalam aplikasi perumahan, komersial, dan industri.

Beberapa Lapisan untuk Perlindungan Ganda dan Sistem yang Lebih Sehat
-Lima (5) lapisan pipa
-Permeabilitas oksigen kurang dari 0,01mg/m2/hari
-Pipa dan fitting memiliki opasitas 100%
-Secara signifikan mengurangi pertumbuhan bakteri
-Andal dan higienis

Elastisitas dan Stabilitas
Cukup fleksibel untuk ditekuk 90 ° dengan tangan
Tetap di tempat setelah menekuk dan membentuk
Cepat dan mudah dipasang

Distribusi Air Efisien
Manajemen aliran air Point-to-Point dan laju aliran yang stabil

Sistem Loop untuk Kebersihan yang Lebih Baik
Fitting Drat dalam bentuk U memungkinkan sistem air perulangan mungkin tidak ada air tergenang di pipa. Lebih bersih dan lebih aman. Lebih sedikit fitting yang dibutuhkan. Laju aliran yang lebih baik dibandingkan. Struktur Bentuk T instalasi mudah dan cepat

Berbagai Varian Fitting dalam Sistem yang Komprehensif
-Sistem lengkap dengan berbagai macam fitting untuk memenuhi setiap kebutuhan Plumbing dari RIIFO
-Kinerja sealing yang sangat baik
-Cepat dan Mudah dipasang
-Tahan tekanan tinggi dan korosi
-Mendeteksi kebocoran (Fitting Press)

Tahan lama, stabil, dan dapat diandalkan
Ketahanan terhadap oksidasi, korosi, dan bahan kimia
Umur produk hingga 50 tahun

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan