WEKA Hand Forklift OPH 01017 Hand Stacker 2tonx1.6m 1unit

#Nomor SKU S043938384
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPH 01017
Unit 1unit
Max Lifting Capacity (m) 1.6
Fork Length (mm) 900
Adjustable Width of Fork (mm) 320-680
Lifting Speed (mm/stroke) 14
Operation Power of Crank (mm) 32
Min. Refuel Volume For Fuel Tank (l) 2
Overall Height (mm) 2040
Overall Width (mm) 740
Overall Length (mm) 1440
Type Hand Stacker
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 210.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait