PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan.
Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang. No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat.
Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama.
Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip) Transparent 25mmx25m 1pack(6rolls)
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4100 |
|---|---|
| Unit | 1pack(6rolls) |
| Color | Transparent |
| Size (mmxm) | 25x25 |
| Width (mm) | 25 |
| Length (m) | 25 |
| Adhesive Materials | Acrylics |
| Base Material | Polyethylene Cloth |
| Elongation (%) | 22 |
| Thickness (mm) | 0.13 |
| Peel Adhesion (N(gf)/W25mm) | 8.40 (856) |
| Tensile Strength (N / 25 mm) | 140 |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
P-Cut tape is a tape made from a polyethylene cloth backing that allows for easy cutting by hand. The product is also very compact.
No. 4100 is a polyethylene cloth tape specifically for masking. Easily cut by hand, the tape also leaves little adhesive residue.
A strong type made from durable materials.
Optimal for general masking and renovation works.
No. 4100 is a polyethylene cloth tape specifically for masking. Easily cut by hand, the tape also leaves little adhesive residue.
A strong type made from durable materials.
Optimal for general masking and renovation works.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Ringan. Mudah dipotong dengan tangan.- Kemampuan kerja yang baik
- Saat terkelupas, pita sulit dipotong (untuk dukungan yang kuat), Daya rekat kuat
- Lebih sedikit residu perekat setelah diaplikasikan untuk waktu yang lama Anda juga dapat memotong arah pita secara memanjang Ketebalan tipis
- Fleksibilitas yang besar untuk permukaan bergelombang.
Feature
- Lightweight. Easy to cut by hand. Good workability.- When peeling off, tape is hard to be cut (for strong backing)
- Strong adhesion. Less adhesive residue after pasting for long times
- You can also cut the lengthwise direction of the tape
- Thin thickness. Great flexibility to bumpy surface.
Kegunaan
- Untuk Menjajaga Permukaan- Untuk pelapisan cat
- Untuk pekerjaan renovasi
- Digunakan dalam konstruksi
- Masking Penutup dalam ruangan
- Untuk penutup jembatan
- Penutup beton
Use
- For masking- For paint masking
- For renovation works
- Used in construction masking
- Indoor masking
- For bridge masking
- Concrete masking
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TERAOKA%20Lakban%20Kain%20PE%20No_%204100%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2025mmx25m%201pack(6rolls)/hqS043934638-1.jpg)