Robot Headset RE50 White 1pc

#Nomor SKU S043929696
Wishlist
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RE50
Unit 1pc
Color White
Frequency Response (Hz) 20 to 20000
Driver Impedance (ohm) 16±15%
Driver Size (mm) 14
Input Power Rated (mW) 3
Output S.P.L (dB) 102±5
Microphone Sensitivity (dB) -50±6
Cord Length (m) 1.2
Plug (mm) 3.5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan