Tropic Mesin Diesel TPD ZS 1115GM Engkol 24HP 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TPD ZS 1115GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Vendor Type | ZS1115GM |
| Engine Power (hp) | 24 |
| Engine Cooler | Hopper |
| Engine Speed (rpm) | 2200 |
| Diameter x Piston Stroke (mm) | 115x115 |
| Engine Start | Hand Cranking/Electric Starter |
| Water Tank Capacity (L) | 16.5 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15.5 |
| Oil Capacity (L) | 3.1 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 970x463x699 |
| Oil Type | SAE 40 Diesel |
| Engine Step | 4 Step |
| Number of Engine Cylinders | 1 |
| Engine Combustion System | Indirect |
| Berat (Kg) | 187.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan