Chengdu Ample Filtered Storage Cabinets for Toxic Odorous Volatile Chemicals TR-G800 1pc

Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR-G800
Unit 1pc
Overall Size (WxDxH) (mm) 800x510x2070
Shelf 8
Shelf Bearing (kg/m²) >70
Cabinet Volume (m³) 0.55
Storage Capacity (bottle) 160
Treated Air Delivery (m³/hour) 200
Noise Level (dBa) 40
Prefilter Polyurethane prefilter or Activated charcoal
Control System 7"LCD touch screen
Monitoring & Alarming System Temperature, Humidity, Filter Loading
Molecular Filter SFGL OG, SFGL AG, SFGL FO, SFGL AM, SFGL H14, (For Organic, Inorganic, Formaldehyde, Ammonia, HEPA etc. Based on the chemicals need to filter)
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Toxic Odorous Filtered Storage Cabinets terbuat dari galvanized steel kualitas tinggi.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
1. Main structure ≥1.2mm thickness galvanized steel, coated with epoxy resin, corrosion, and rust protection.
2. Door Panel ≥6mm thickness acrylic plate, excellent moisture resistance, excellent chemical sresistance, durable, transparent and beautiful.
3. Shelf Integrated PP tray, acid and alkali resistance, adjustable height, optional perforated galvanized shelves.
4. Leak drawer Polypropylene PP inner tank, corrosion resistant, prevent broken reagent bottles from leaking outside.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan