SANWA SUPPLY USB Connector Cap TK-UCAP2 1pc(6pc)
Rp62.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TK-UCAP2 |
|---|---|
| Unit | 1pc(6pc) |
| Jumlah | 6 |
| Material | PP |
| AS ONE Part Number | 64-0850-64 |
| Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) | 13x12x6.5 |
| Type | For USB A connector (without pawl) |
| M Code | 76021626 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Protects unused USB connectors from dust.
Clawless type for A connector. Compliant with the RoHS directive.
It also prevents data from being extracted. * Since there is no knob, it cannot be easily removed.
Clawless type for A connector. Compliant with the RoHS directive.
It also prevents data from being extracted. * Since there is no knob, it cannot be easily removed.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ocS043873876-1.jpg)