PLUS (Stationey) Tape Cutter Pulley For Tc-101E/K TC-003(31270) 1pc
Rp53.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TC-003(31270) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Suitable Tape Width (mm) | 24 |
| Outer Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) | 75x75x39 |
| Tape Length (m) | Supports up to 70 |
| Material | Small pulley/100% recycled ABS, large pulley/100% recycled ABS |
| Suitable For | Tape used (core diameter): For both 1 inch and 3 inch |
| M Code | 50586106 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
1. Even if only the pulley is damaged, you can use the main unit for a long time by purchasing only the parts. 2.The pulley is made from 100% recycled material.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Tape%20Cutter%20Pulley%20For%20Tc-101E%2FK/PLUS%20(Stationey)%20Tape%20Cutter%20Pulley%20For%20Tc-101E%2FK%20TC-003(31270)%201pc/21S043867073-1.jpg)