Shinkigosei (TONBO) Super Strong Telescopic Rack Wm Type 25277 White 1pc

Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25277
Unit 1pc
Mass (kg) 3
Height (mm) 50
Length (mm) 355
Color White
Allowable Load (kg) 45-15
Width (mm) 1190 to 2000
M Code 33589859
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plenty of storage in a wide rack with a depth of 35 cm.
It is convenient for effective use of space.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan