Shin-Etsu Kogyo Sk Pp Band NT Blue 1roll

Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NT
Unit 1roll
Width (mm) 15
Color Blue
Length (m) 1000
Thickness (mm) 0.52
Dimensions, DiameterxHeight H (Φmmxmm) 350x105
Material Polypropylene
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 32577133
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy and quick packing is possible by using a stopper.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan