Shin-Etsu Kogyo Sk Pp Band NT Yellow 1roll
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NT |
---|---|
Unit | 1roll |
Width (mm) | 15 |
Length (m) | 1000 |
Thickness (mm) | 0.52 |
Dimensions, DiameterxHeight H (Φmmxmm) | 350x105 |
Color | Yellow |
Material | Polypropylene |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
M Code | 32577142 |
Berat (Kg) | 3.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Easy and quick packing is possible by using a stopper.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan