RISU Tempat Sampah/Tong Sampah Reflection Maru (Trash Bin) 73373825 Pearl chocolate 1pc

#Nomor SKU S043849208
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (L) 18
Minimum Allowable Temperature (°C) -20
Heat Resistance Temperature (°C) 120
Product Type Body
Shape Round type
Color Pearl chocolate
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) 290x302x350
Material Polypropylene
Type of lid Without lid
M Code 73373825
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pearl-colored dust box with a pearl-like luster and a calm pearl-colored dust box.
A basic circular shape that fits comfortably in the room. Easy-to-hold shape with a handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan