SHOWA Powerful Pipe Band Pza PZA112 1pc

#Nomor SKU S043844036
Wishlist
Rp13.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PZA112
Unit 1pc
Dimension B (mm) 3
Dimensions d (mm) 7
Dimension R (mm) 3
Quantity per Set (pieces) 1
Dimension A (mm) 15
Dimension L1 (mm) 23
Dimension L2 (mm) 30
Pipe diameter (Φmm) 12
Dimensions t (mm) 1.6
Dimension H (mm) 11.8
Dimension L (mm) 12.2
Material SPCC
Type Expression
M Code 10912877
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan