Shinoda Gomu Nr Sponge With Tape 411731 Black 1pc

Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 411731
Unit 1pc
Thickness (mm) 5
Material NR
Color Black
WidthxLength (mm) 200x330
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 48893425
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent elasticity and stretchability. Its closed-cell structure means it has low water absorption, excellent shock absorption and insulation properties. It comes with a convenient tape.
As heat insulating material, heat insulating material, packing.
* There is a risk of color transfer.
* The cut size is large due to shrinkage.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait