NIKKEI MFG Nico Alert Type Led 7 Color Outdoor Lighting VC05A-D24TU Multicolor 1pc

Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VC05A-D24TU
Unit 1pc
Height (mm) 41
Length (mm) 52
Mass (g) 60
Material PC
Width (mm) 52
Power Consumption (W) 1.1
Color Multicolor
Lens Color Clear
Rated Voltage (V) DC24
TRUSCO Number 176-3352
M Code 74126064
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small multi-color LED indicator that can be used outdoors. Seven colors of pink, red, yellow, yellow-green, blue, light blue, and white can be displayed.For displaying the operating status of robots, displaying the status of control panels, and displaying the operating status of various devices.
Warning
Please observe the rated voltage correctly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan